Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çakma dübel W-ED/S-BND
Betonda ekonomik sabitleme için flanşlı ve metrik iç dişli dübel, çinko kaplamalı çelik
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Küçük matkap deliği derinliği
- Yüksek yük taşıma kapasiteleri
- İşaretleme/dübel germe aleti ile montaj yapılırken görsel ayar kontrolü ve el koruması
- Mekanik dübel ayar aparatı montajı daha çabuk ve daha kolay hale getirir
- Beklemeden hemen yük taşıma kapasitesi
- Bağlanan parça istendiğinde kolayca çıkarılabilir
- W-ED/S'de, dübelin yüzeyle aynı hizada monte edilmesini sağlayan ve dübelin deliğe kaçmasını engelleyen flanş bulunur (daha güvenli kurulum)
- Bağlanan parça, bir sabitleme vidası veya gijon ile sabitlenebilir
- Montaj torku gerekmez
ETA-02/0044 tekli bağlantı için, seçenek 7, çatlaksız beton
ETA-05/0120 yük taşımayan sistemlerin çoklu bağlantısı için, çatlaksız ve çatlaklı beton
Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120; DIN 4102-2:1977-09'a göre yangına maruz kalma (eşdağılımlı sıcaklık eğrisi)
Yangın dayanımı: R30, R60, R90 ve R120; TR020 (ETA-05/0120'ye dahil edilmiştir)
Çakma dübel W-ED/A4 bkz.[13.2]
ETA-02/0044 tekli bağlantı için, seçenek 7, çatlaksız beton
ETA-05/0120 yük taşımayan sistemlerin çoklu bağlantısı için, çatlaksız ve çatlaklı beton
Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120; DIN 4102-2:1977-09'a göre yangına maruz kalma (eşdağılımlı sıcaklık eğrisi)
Yangın dayanımı: R30, R60, R90 ve R120; TR020 (ETA-05/0120'ye dahil edilmiştir)
Tekli bağlantı: Standart beton C20/25 ila C50/60 (çatlaksız beton)
Çoklu bağlantı: Yük taşımayan sistemlerin sabitlenmesi (çatlaklı ve çatlaksız beton)
Gijonlar, metal yapılar, metal profiller, ızgaralar, kablo boruları, borular, askı rayları vb. takmak için uygundur
Beton < C20/25'te ve basınca dayanıklı doğal taşta (onaysız) kullanılabilir
W-ED/S, W-ED/S-BND ve W-ED M5 yalnızca kuru kapalı iç mekan koşullarında kullanılabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!