Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kablo çekme sistemi CPS 1
Metal bobinlerin basit, hızlı, güvenli bir şekilde yerleştirilmesi için yenilikçi kablo çekme sistemi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Zaman ve para tasarrufu sağlar
- Geleneksel kablo çekme sistemlerinden daha hızlıdır
- Yarıçapı küçük ve dar alanlarda çalışma zorluğunun üstesinden kolaylıkla gelir.
Kullanımı son derece kolay
Tek kişi ile kontrol
Ellerin yaralanması riski yoktur
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!