Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Far altı izole macunu - kaporta sızdırmazlık bandı
Far altı izole macunu - kaporta sızdırmazlık bandı - 1
Far altı izole macunu - kaporta sızdırmazlık bandı - 2
Far altı izole macunu - kaporta sızdırmazlık bandı - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Far altı izole macunu - kaporta sızdırmazlık bandı

Kaportadaki bindirmelerin sızdırmazlığını sağlamak için kalıcı plastik, kendinden yapışkanlı yuvarlak bant

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Mükemmel yapışma


Bant, son derece yapışkandır ve metal, plastik, ahşap, taş gibi çok çeşitli yüzeyler üzerinde mükemmel tutunma sağlar



UV, hava koşulları ve suya karşı dayanıklıdır


Dışarıda da kullanılabilir; yağmur ve diğer hava koşullarına karşı dayanıklıdır (su altında kullanım için uygun değildir).



Eskimeye ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı


  • Doğru şekilde kullanıldığında, yapışma ve sızdırmazlık yıllarca korunur

  • Kaporta bölümündeki sızdırmazlık uygulamaları gibi yüksek sıcaklıklara maruz kalınan uygulamalar için de uygundur


Buhar difüzyonuna karşı dayanıklıdır


Sızdırmazlık bandı su geçirmez bir sızdırmazlık sağlar ve nemin kaportaya nüfuz etmesini önler.



Ses ve titreşim sönümleme



Kendinden kaynayan



Çözücü ve silikon içermez



Anında sızdırmazlık

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.