Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Boya rulosu, DW Dispersiyonlar ve duvar boyaları için
Uzun kullanım ömrü için yüksek kaliteli dokusuz poliamidden yapılmış dayanıklı bir kapağa sahip yüksek kaliteli boya rulosu
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Birinci sınıf kaplama sonuçları
- Rulo kapağı iyi boya emilimi ve uygulama özelliklerine sahiptir
Şeklini korur
- Rulonun lifleri mükemmel yeniden kabarma özellikleriyle karakterize edilir
Kenarlarda çizgi oluşmaz
- Kırpılmış kenarlar, kenarlarda çizik oluşmasını önler
Hafif dolgulu, yüksek kapatıcılığa sahip dispersiyon, lateks, silikat ve mineral boyalar ile astarlar için uygundur; geniş, kolay erişilebilir, düzden dokuluya kadar değişen yüzeylerde kullanım için idealdir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!