Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
BOYA KALINLIK ÖLÇÜM CİHAZI

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

BOYA KALINLIK ÖLÇÜM CİHAZI

Hem manyetik hem de manyetik olmayan metallerin (alumunyum) üzerindeki boya tabakasının kalınlığını ölçmek için dijital cihaz.
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
  • Çift yönlü teknoloji sayesinde ölçüm teknikleri arasında uygun olanı otomatik olarak seçer.

  • İki ölçüm modu: Sürekli ölçüm / Tek ölçüm.

  • İstatistik ekranı: AVG (Ortalama), MAX (En fazla), MIN (En az), NO. (Numara), S.DEV (Sapma)

  • İki noktadan kalibrasyon ve kolay kalibrasyon özelliği.

  • 400 ölçüm hafızalı. (80 doğrudan ve 320 grup ölçümü)

  • Tek ölçümler veya grup ölçümler kolayca silinebilir.

  • Tüm çalışma modları için yükseklik ve düşüklük alarmları.

  • Düşük pil seviyesi ve hata uyarıları.

  • Bilgisayar yazılımı için USB arayüzü. (Windows 98/2000/XP/Vista)

  • Sensör probu F (demir) N (aluminyum)


Teknik bilgiler:
  • Ölçüm aralığı 0~1250 ɥm 0~1250 ɥm

  • Garantili ölçüm toleransı (+/- 3%+1) ɥm (+/- 3%+1.5) ɥm

  • Düşük aralık hassasiyeti 0.1 ɥm - 0.1 ɥm

  • Minimum eğrilik yarıçapı 1.5mm - 3mm

  • Minimum alan çapı 7mm - 5mm

  • Temel kritik kalınlık 0.5mm - 0.3mm
NotÖlçüm sırasında cihazın ölçüm ucuna zarar gelmemesi için yüzey üzerinde kaydırma yapılmamalıdır. Kontrol düğmelerine basılırken hassasiyet gösterilmelidir.