Boncuk tutkal Natürel
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Boncuk tutkal Natürel
Otomatik kenar bantlama makinaları için granül formunda ısı eritmeli yapıştırıcı.
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
Genel amaçlı sentetik reçine ve EVA bazlı, termoplastik karakterli kenar bantlama tutkalıdır.
NotMakaralardaki tutkalın sıcaklığını sıklıkla kontrol edin. Uygulama için önerilen değerlerin altındaki sıcaklıklar uygun olmayan yapıştırma sonuçlarına neden olabilir. Yüksek sıcaklıklarda ise renk, viskozite ve yapışma özelliğinde bozulmalar meydana gelebilir. Ürünün 30°C‘nin üzerindeki sıcaklıklarda depolanması yoğunlaşma sorunlarına yol açabilir.
Kullanım alanıPolyester, HPL, PVC, ABS, melamin ve masif kenar bantlarının yapıştırılması için uygundur.
KılavuzUygulama sırasında ortam sıcaklığının 15ºC’nin üzerinde, havadaki nem oranının %65 - 75 arasında olması önerilir. Bantlama yapılacak kenarların toz, kir ve yağlardan arındırılması gerekir.
En iyi yapıştırma sonucunu elde etmek için;
- Uygulama sıcaklığı 180-200°C arasında olmalıdır.
- Kenarı bantlanacak ahşap malzemenin nem oranı %8-10 arasında olmalıdır.
- Çalışmaya ara verilmesi durumunda, ürün performansının düşmesini önlemek için tepsi sıcaklığının 30 - 40°C indirilmesi tavsiye edilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!