S1-P iş güvenliği ayakkabısı süet Bej
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
S1-P iş güvenliği ayakkabısı süet Bej
EN ve ISO standartlarına uygun mevsimlik S1-P iş güvenlik ayakkabısı.
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
- 200J’luk darbelere ve 15kN’luk basınca dayanıklı özel kompozit burun koruması
- Yabancı cisim (çivi vb.) batmasına karşı özel kompozit ara taban
- Aşınmayı önleyici yükseltilmiş burun ve topuk korumalı, kaydırmaz özellikli ve çift katmanlı poliüretan taban.
- Anatomik ve antistatik çıkarılabilir iç tabanlık
NotÜrünün güvenliği ve kullanım ömrü üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek benzin, asit, çözücü gibi ürünlerin temasından kaçınınız.
Kullanım alanıEndüstriyel sahalar, metal-mekanik sektörü, inşaat sahaları, tarım sanayi, depolar, kamu şirketleri.
KılavuzAyağınıza uygun büyüklükte ve kalıpta ayakkabı seçiniz. Ayakkabınızı giyerken, ayakkabı çekeceği kullanınız. Ayakkabıları, kuru, temiz ve iyi havalandırılan bir alanda saklayınız Ayakkabıları, düzenli olarak uygun bir bez veya fırça ile temizleyiniz. Islanmış deri veya süet ayakkabıları, fırın, kalorifer veya benzeri ısı kaynakları üzerinde veya yakınında kurutmayınız, oda sıcaklığında kurumasını sağlayınız. Aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymeyiniz. Ayakkabıların ayağın teriyle nemlendikten sonra havalanmak için en az bir gün bekletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kötü koku oluşabilir ve ayakkabıların ömrü kısalır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!