S1 İş güvenliği ayakkabısı süet gri
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
S1 İş güvenliği ayakkabısı süet gri
EN ve ISO standartlarına uygun mevsimlik S1 iş güvenlik ayakkabısı.
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
- 200J’luk darbelere ve 15kN’luk basınca dayanıklı özel kompozit burun koruması.
- Aşınmayı önleyici yükseltilmiş burun ve topuk korumalı, kaydırmaz özellikli ve çift katmanlı poliüretan taban.
- Anatomik ve antistatik çıkarılabilir iç tabanlık.
NotÜrünün güvenliği ve kullanım ömrü üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek benzin, asit, çözücü gibi ürünlerin temasından kaçınınız.
Kullanım alanıEndüstriyel sahalar, metal-mekanik sektörü, tarım sanayi, depolar, kamu şirketleri.
KılavuzAyağınıza uygun büyüklükte ve kalıpta ayakkabı seçiniz. Ayakkabınızı giyerken, ayakkabı çekeceği kullanınız. Ayakkabıları, kuru, temiz ve iyi havalandırılan bir alanda saklayınız. Ayakkabıları, düzenli olarak uygun bir bez veya fırça ile temizleyiniz. Islanmış deri veya süet ayakkabıları, fırın, kalorifer veya benzeri ısı kaynakları üzerinde veya yakınında kurutmayınız, oda sıcaklığında kurumasını sağlayınız. Aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymeyiniz. Ayakkabıların ayağın teriyle nemlendikten sonra havalanmak için en az bir gün bekletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kötü koku oluşabilir ve ayakkabıların ömrü kısalır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!