Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Boğaz kelebeği temizleyici
2 ve 4 zamanlı motorlar için özel, oldukça etkin sistem.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Parçaları sökmeden temizlemek mümkündür
Baş üstü valf
Ulaşılması zor alanlara kolayca erişilebilir
Mükemmel temizleme performansı
- Mükemmel karbüratör performansı
- Mükemmel gaz kelebeği fonksiyonu
Sessiz motor çalışması
Karbüratör veya gaz kelebeğindeki kirlenme nedeniyle oluşan arızaları giderir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Emme valfi ve gaz kelebeği alanlarındaki tortu ve pislikleri söker. Bu işlemle kalibre edilmiş matkap delikleri ve ağız adaptörleri de temizlenebilir. Katalitik konvertörler için uygundur.
Motor durdurulduğunda, temizlenecek tüm parçalara püskürtün ve aktif maddenin 2-3 dakika boyunca tepkimesini bekleyin. Motoru çalıştırdıktan 30 saniye sonra motor devrini yükselterek,tortuları gevşetmek için emme valfi ve gaz kelebeği alanına püskürtün.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!