Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Kurumsal Müşterilere Özel
Motorlu araç ve kargo uygulamaları için özel bits ürün seti, 38 parça
Pimli TX profil için
Uç tutucu dahil delikli TX bits uçları ile kapsamlı ürün seti. ORSY® sistemi bits uç kutusunda mevcuttur
10 parça, pratik kemer klipsli 1/4 inç uçlar
Kısa ve uzun modellerde en yaygın standart bits uçlar, bits tutucular, adaptörler ve lokma anahtar uçları ile kapsamlı 1/4 inç bits uç seti
Otomotiv ve kargo sektörleri için en yaygın 10 mm bits uçları içeren 47 parçalı set.
Çeşitli uygulamalar için hassas çalışma imkânı sunan, 23 parçalı yüksek kaliteli lokma ve bits uç içeren
RW, PH, PZ, TX, altıgen ve bits tutucu dahil değiştirilebilir uç çubuklarındaki kanallı uçlar dahil olmak üzere geniş ürün yelpazesi. ORSY® sistem uç kutusunda bulunur
Bits uç tutucu dahil, PH, PZ, TX ve allen sıkma uçları içeren kapsamlı bits uç seti. ORSY® sistemi bits uç kutusunda mevcuttur
Bits tutucu dahil TX bits uç seti ORSY® sistemi bits uç kutusunda mevcuttur
TX kafa ve lokma anahtarı ile 10 mm uçları içeren 30 parçalı eksiksiz ürün gamı.
10 parça. 8 farklı 1/4 inç uç ve paslanmaz çelik çabuk değiştirme tutuculu.
En yaygın standart bits uçların kısa ve uzun modellerini içeren kapsamlı bits uç ürün gamı. Bits tutucuya ek olarak tornavidasız kullanım için set içerisine cırcır eklenmiştir
Tüm yaygın binek araç ve kamyon dizel motorlarını temizlemek için.
Motor ve karoser işleri için kalıcı elastik sıvı contalar, 300°C'lik kısa sıcaklık direnci
Würth Online Mağaza mümkün olan en iyi hizmeti sunmak amacıyla çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamızı inceleyin.