Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Bits uç seti 59 parça göz alıcı karbon kaplamalı taşıyıcı köpük ile
Kısa ve uzun modellerde en yaygın standart bits uçlar, bits tutucular, adaptörler ve lokma anahtar uçları ile kapsamlı 1/4 inç bits uç seti
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Farklı endüstriler için çeşitli uçlar
- Mekanik işleme için kemer klipsli ayrı bir plastik tutucuda en yaygın boyutlardaki manyetik lokma anahtar uçlarını içerir
Göz alıcı karbon kaplama
- Daha fazla sağlamlık, destek ve kolay temizlik için karbon kaplamalı baskılı çanta iç süngeri
Doğru aletleri hızlı ve kolay şekilde bulun
- Aletler hızlı bir şekilde tanınabilmeleri için çanta iç süngerinde işaretlenmiştir
Ör. elektrik ve elektronik sektörü, makine, otomotiv, motosiklet, ahşap ve inşaat sektörü uygulamaları için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!