Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Bits uç kutusu, boyut 1 9 parça
Bits uç kutusu, boyut 1 9 parça - 1
Bits uç kutusu, boyut 1 9 parça - 2
Bits uç kutusu, boyut 1 9 parça - 3
Bits uç kutusu, boyut 1 9 parça - 4
Bits uç kutusu, boyut 1 9 parça - 5
Bits uç kutusu, boyut 1 9 parça - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Bits uç kutusu, boyut 1 9 parça

Uç tutucu dahil delikli TX bits uçları ile kapsamlı ürün seti. ORSY® sistemi bits uç kutusunda mevcuttur

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Açarken otomatik kaldırma


  • Kalıcı olarak entegre edilmiş uç çubuğu, yay fonksiyonu sayesinde kutu açıldığında otomatik olarak yükselir


Güvenli sıkıştırma ve kolay çıkarma


  • Bits uçlar, standa sıkıca oturur ve düşmez

  • Hareketli bits uç standı sayesinde uçlar kolayca çıkarılabilir


İstenilen bits uç boyutu kolayca bulunabilir


  • Kapaktaki ve uç çubuğundaki renk kodu sistemi sayesinde doğru ucu bulmak kolaydır


Her zaman elinizin altında


  • Bits uç kutusu klipsle bir kemere takılabilir ve gerekirse çıkarılabilir


ORSY® sistemi


  • Diğer ORSY® ürünleriyle birlikte mükemmel depolama için Würth ızgara içinde kompakt boyutlar, ör. Würth sistem çantasında veya atölye arabasındaki çekmecelerde
Not

Bits uç standı, yay ve kutuya sıkıca bağlıdır ve değiştirilemez veya çıkarılamaz