Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
91 parça 1/4 inç evrensel bits uç ürün gamı
En yaygın standart bits uçların kısa ve uzun modellerini içeren kapsamlı bits uç ürün gamı. Bits tutucuya ek olarak tornavidasız kullanım için set içerisine cırcır eklenmiştir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
En yaygın standart vidalar için tüm bits uçlarını içerir
Erişilmesi zor yerler için 70 mm uzunluğunda bits uçlar
Malzemenin doğru ve hızlı bulunmasını kolaylaştıran bits uç kutusu
- Şekillere göre tasarlanmış baskılı taşıyıcı köpük
- Bits uçlar için renk kodu sistemi: Hangi bits ucun hangi vidayla uyumlu olduğunu ve boyutunu bir bakışta belirleme imkanı
Bits uç cırcırı
- Çok kompakt cırcır kafası, hassas diş yapısı, 10° açılı
- Hassas dişli, 64 diş
- 2 komponentli tutma sapı
Bits uç tutucu
- Çok hızlı, kolay ve güvenli bits uç değişimi
- Tek elle hızlı değiştirme işlevi: Düğmeye hafifçe bastırıldığında bits uç ileriye fırlar.
- Çok ince tasarımı sayesinde (maks. ∅ 10,5 mm) yüzeye yakın ve erişilmesi zor yerlerdeki vida başlarına erişimi mümkün kılar
Teslimat kapsamı
- 25 mm bits uçlar (6 Köşeli 1,5 mm; Dört köşeli1, 3 ve 4 mm) dahildir
- 70 mm bits uçlar (PH3; PZ3) dahildir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!