Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Bits uç kutusu, boyut 1 9 parça
Bits uç tutucu dahil, PH, PZ, TX ve allen sıkma uçları içeren kapsamlı bits uç seti. ORSY® sistemi bits uç kutusunda mevcuttur
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Açarken otomatik kaldırma
- Kalıcı olarak entegre edilmiş uç çubuğu, yay fonksiyonu sayesinde kutu açıldığında otomatik olarak yükselir
Güvenli sıkıştırma ve kolay çıkarma
- Bits uçlar, standa sıkıca oturur ve düşmez
- Hareketli bits uç standı sayesinde uçlar kolayca çıkarılabilir
İstenilen bits uç boyutu kolayca bulunabilir
- Kapaktaki ve bits uçtaki renk kodları sayesinde doğru bits uç kolayca bulunabilir
Her zaman elinizin altında
- Bits uç kutusu klipsle bir kemere takılabilir ve gerekirse çıkarılabilir
ORSY® sistemi
- Diğer ORSY® ürünleriyle birlikte mükemmel depolama için Würth ızgara içinde kompakt boyutlar, ör. Würth sistem çantasında veya atölye arabasındaki çekmecelerde
Bits uç standı, yay ve kutuya sıkıca bağlıdır ve değiştirilemez veya çıkarılamaz
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!