Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Bağlantının doğrudan görsel olarak izlenmesi için ısı ile daralan yarı şeffaf boru
- %40 daha hızlı küçültme süreci sayesinde zaman tasarrufu
- +300°C'lik düşük büzülme sıcaklığı sayesinde konnektör ve kablo yalıtımında düşük hasar riski
Isıyla daralan makaronun bölgesel olarak aşırı ısınmasını engelleyin.
RoHS uyumlu
Benzin, akü asidi, dizel, motor yağı, antifriz, fren hidroliği, %5 tuz çözeltisi ve izopropil alkole karşı mükemmel direnç sağlar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!