Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
Sıralama
3 sürümlü 3 ürün bulundu
5 l plastik bidon için DN 45 bağlantılı musluk
20 l plastik bidon ve 60 l plastik varil için DN 60 bağlantılı plastik musluk
The tap makes it quick and easy to cleanly fill up and dispense liquids and helps with dosing large amounts of liquid in a short period of time
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Würth Online Mağaza mümkün olan en iyi hizmeti sunmak amacıyla çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamızı inceleyin.