Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Bi-metal pançlar için hızlı değişim adaptörü
Bütün çaplar için tek bir adaptör
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hızlı, uyumlu ve güvenli
- Özel adaptör çeşitli çaplar arasında hızlı ve kolay geçiş yapılmasına olanak tanır
- Pançın değiştirilmesi için montaj aparatının mandrenden veya bağlama adaptöründen sökülmesine gerek yoktur. Bu sayede tek elle işlem yapılabilmektedir.
Oldukça yüksek hassasiyet ve uzun kullanım ömrü
Panç içinde önemli ölçüde azaltılmış titreşimler ve mandren ve bağlama adaptörü içinde optimum kalıp için çok düşük toleranslar ve 3 yüzeyli mil.
Bu sayede panç kullanma süresi uzatılır ve tahrikli makine rulmanlarında da az aşınma gerçekleşmesi sağlanır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!