Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Kurumsal Müşterilere Özel
Montaj raylarını monte etmek için özel olarak tasarlanmış ekstra geniş yüzey alanı, çinko kaplamalı çelik
Çatlaklı ve çatlaksız betonda tekli bağlantı. Beton ve içi boş ön germeli beton tavanlara çoklu bağlantı. Montaj sonrasında ayarlamalar için onaylanmıştır.
Tüm yaygın binek araç ve kamyon dizel motorlarını temizlemek için.
Son derece konsantre ön cam temizleyici 1:100. Pratik ve güvenli bir şekilde depolama sağlayan küçük şişelerde cam temizleme sabunu.
Aracınızdaki kötü kokuları gidermek için, uzun ömürlü hava tazeleyici asma koku.
Motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirleri temizlemek için, binek araç, motosiklet, çim biçme makinesi ve benzeri tüm motor tipleri için uygun, yıkama gerektirmeyen motor temizleyici.
Bakım ve onarım işleri esnasında temizleme ve yağdan arındırma işlemlerinde kullanılmak için geliştirilmiş yüksek performanslı genel temizleyicidir.
Araç iç ve dış mekanlarında bulunan plastik, lastik ve metal parçaların uzun süreli korumasını, bakımını ve yalıtımını yapar
Çapraz akışlı soğutma sistemlerine sahip tüm modern araç türleri için yüksek performanslı soğutma sistemi
99.9% application with 13 adapters and on average an over 1.5-year shelf life
Araçlar, iş yerleri ve evler için güzel kokulu ferahlatıcı spreyler.
Partikül filtresinin geri kazanımını destekler ve olası sorunları önler.
Yüksek kaliteli pas sökücü
Tüm benzinli ve dizel motorlar için koruma
Tüm motorlar için uygun
Würth Online Mağaza mümkün olan en iyi hizmeti sunmak amacıyla çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamızı inceleyin.