Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Evrensel termometre
Universal use in industry, research, laboratories and in the food industry
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek hassasiyet
Santigrattan Fahrenhayta geçiş yapılabilir
Karmaşık dönüştürme işlemlerinin önüne geçer
Bekleme işlevi
Çözünürlük: -19,9° ile 199,9° arasında 0,1°, aksi takdirde 1°
Doğruluk: -50°C ~ 200°C'de (-58°F ~ 392°F) ±1°C (2°F), aksi takdirde ±2°C (±4°F) değerinden daha fazla
Sanayi, araştırma, laboratuvar ve gıda endüstrisinde evrensel kullanım
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!