Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Büyük mercimek başlı beton vidası W-BS/S
Montaj raylarını monte etmek için özel olarak tasarlanmış ekstra geniş yüzey alanı, çinko kaplamalı çelik
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Son derece esnek kullanım
Üç sabitleme derinliği (boyut 6 - 14) geniş tip çeşitliliği
- Yüksek yük taşıma kapasiteleri
- Neredeyse hiç genleşme etkisi yoktur, minimal eksen ve kenar aralıkları korunur
- Montajı çok hızlı ve kolaydır
- Montaj torku gerekmez
- Anında yük taşıma kapasitesi - beklemesiz
ETA-16/0043 tekli bağlantı için
Seçenek 1, çatlaklı ve çatlaksız beton
ETA-16/0128 çoklu bağlantı için
Beton
İçi boş ön germeli beton tavanlar
Yangın dayanımı
R30, R60, R90, R120; Teknik Rapor TR020 (onaylara dahil edilmiştir)
Boyut 8'den itibaren, montaj için uygun bir yüzeysel torklu vidalama tabancası kullanmanızı öneririz.
Birden fazla dübel aynı yük yönünde birbirinin arkasına yerleştirilirse enine yükler için sadece bir dübel yerleştirilir.
ETA-16/0043 tekli bağlantı için
Seçenek 1, çatlaklı ve çatlaksız beton
ETA-16/0128 çoklu bağlantı için
Beton
İçi boş ön germeli beton tavanlar
Yangın dayanımı
R30, R60, R90, R120; Teknik Rapor TR020 (onaylara dahil edilmiştir)
Ayrı bağlantı
Standart beton C20/25 ila C50/60 (çatlaklı ve çatlaksız beton)
Çoklu bağlantı
Çatlaklı ve çatlaksız betona yük taşımayan sistemlerin sabitlenmesi için
İçi boş ön germeli beton tavanlara bağlantı için
Büyük kafa temasına sahip uygun kafa geometrisi, bağlantı için ideal olarak uygundur
ör. montaj rayları, tırabzanlar, metal profiller, braketler, ahşap yapılar
Beton < C20/25'te ve basınca dayanıklı doğal taşta (onaysız) kullanılabilir
W-BS/S (galvanize çelik) kuru iç mekanlarda kullanım için onaylıdır
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!