Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Power Clean Benzin/Hibrit
Uyumlu, kapaksız şişeyle tek seferlik çözüm.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Soğuk çalıştırma için oktan sayısını artırır.
- Aktif karbon ve kül birikintilerini enjeksiyon ağız adaptörlerinden çıkarır
- Püskürtme şeklini ve giriş valflerini eski haline getirir
- Yanma odasındaki tortuları azaltır
- Bütün yakıt sistemini temizler
- Sorunları çözmek için temizleme katkı maddesi
- CLEAN-UP teknolojisi
E10 dahil tüm benzin türleriyle uyumludur.
Doğrudan depoya ekleyin. 200 ml'lik bir şişe, 50 L'ye kadar yakıtı işleyebilir. Motoru tamamen temizlemek için yakıt aldığınız her dört seferde, bir şişe kullanın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!