Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Benzin hava girişi temizleyici Özel temizleyici
Tüm karbüratörler ve benzin enjeksiyonlu motorlar için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Enjeksiyon valflerini, yanma odasını ve emme alanını temizler
- Artan yakıt tüketimini azaltır
- Motor çalışmasını ve tepkisini iyileştirir
Valf yuvalarında temizlik ve sızdırmazlık sağlayarak valfin yanmasını önler
Temizlik solventindeki yıkayıcı aktif ve yakıt uyumlu aktif maddeler sayesinde emme valflerinde, yanma odasında ve emme alanında yüksek seviyede temizlik sağlanır.
Püskürtme hortumu, teslimat kapsamında değildir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimlerimize dayanan önerilerdir. Çok sayıda uygulama ve depolama/kullanım koşulu nedeniyle belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde, sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmedikçe ya da danışman kasıtlı olarak davranmadıkça bu hizmet, herhangi bir sorumluluk kabul edilmeden sağlanır. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Vakum hortumunu uygun bir noktadan kelepçeleyin ve püskürtme probunu takın. Motor çalışma sıcaklığında ve yaklaşık 2000 dev/dk devirde çalışırken, probu ileri geri hareket ettirirken kutu içeriğinin yarısını tüm emme kanallarına eşit şekilde püskürtün. Motoru kapatın ve ürünün etkisini göstermesi için yaklaşık 30 dakika bekleyin. Motoru çalıştırın ve ürünün geri kalanını boşaltın. Dozaj: 4 silindirli motor için 1 kutu, 6 veya daha fazla silindirli motorlar için 2 kutu.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!