Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Benzin oktan yükseltici Oktan yükseltici
Düşük kaliteli yakıtların oktan sayısını artırmak içindir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Aşınmayı önler
- Araç performansını artırır
- Temiz yanma
- Oktan sayısını iyileştirir
- Zararlı egzoz gazlarını azaltır
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Düşük kaliteli yakıtlarda oktan sayısı 3-8 puan kadar artırılabilir (orijinal yakıt kalitesine bağlı olarak). Supap yuvalarında aşınmayı önler. Motorda avans vurmasını ve ters ateşlemeyi engeller.
Oktan yükseltici doğrudan yakıt deposuna boşaltılır. 50–60 litre yakıt için 300 ml yeterlidir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!