Fein parça numaralarının Würth parça numaralarına çevrilmesi.
Orijinal Fein numaralarındaki 639 03 ...'ten sonra gelen üç rakam veya bıçaklara damgalanan üç basamaklı sayı çok önemlidir.
Örneğin 095'te olduğu gibi sayı "0" ile başlıyorsa "0" yerine "5" kullanılır.
Örneğin 126'da olduğu gibi sayı "1" veya "2" ile başlıyorsa "1" veya "2" rakamının önüne "5" konur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!