Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Akülü LED lamba, WLH 1 Premium

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Akülü LED lamba, WLH 1 Premium

Latest lithium-polymer rechargeable battery technology for short charging times and long operating times

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

En yeni lityum iyon pil teknolojisi


Kısa şarj süresi, uzun ışık süresi



Plastik kancalar


360° döndürülebilir ve katlanabilir



Güçlü mıknatıs



LED sayısı


4 adet SMD LED, 3,5 x 2,8 mm

NotLambalar kullanım ömürlerini tamamladığında elektrikli ve elektronik atık olarak Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak aşağıdaki şekilde yönetilmelidir.

Atık lambalarınızı;

• Diğer atıklardan ayrı olarak biriktirin. Yeni aldığınız lambanızın kutusunu atık lambanızı muhafaza için kullanabilirsiniz.
• Biriken atıklarınızı ilçe Belediyeniz ve Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından oluşturulan ayrı e-atık toplama kutularına ulaştırın.
• Size en yakın e-atık toplama kutusunun yerini öğrenmek için ilçe belediyeniz ile temasa geçin veya Yetkilendirilmiş Kuruluş AGİD (www.agid.org.tr) sayfasını ziyaret edin.
• Atık lambalar ayrı toplandığında geri kazanımı mümkündür. Lamba atıklarınızı hiçbir zaman çöpe atmayın.
• Çöpe atılan veya izinsiz toplayıcılar tarafından toplanan atık elektrikli ve elektronik eşyalar (e-atıklar) uygun olmayan yöntemlerle parçalandığında içerdikleri tehlikeli maddeler, çevre ve insan sağlığına zarar verebilirler.