Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Basınçlı hava kaplini
Basınçlı hava kaplini - 1
Basınçlı hava kaplini - 2
Basınçlı hava kaplini - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Basınçlı hava kaplini

Hortum bağlantısı ile 7,2 = 40 mm² nominal genişlik; bir yönde bloke eder; dişi dişli

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
  • Saniyeler içinde bağlantı

  • Üniversal kullanım

  • Sürgülü gövde kirlenmeye karşı koruma sağlar

  • Sertleştirilmiş kilit pimleri sayesinde aşınmaya karşı dayanıklı hale gelir

  • Çelik nipellerle birlikte kullanılabilir

  • Korozyon olmaz

  • Kaplamasız pirinçten yapılmış kaplin parçaları

  • Paslanmaz çelikten yapılmış yaylar ve segmanlar

  • 0-70 bar çalışma basıncı

  • -20°C ila +100°C arası sıcaklık dayanımı