Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Baskı seti ICSS 300-P
Paslanmaz çelik ve alüminyum bileşenleri özel bir şablonla baskı yapmak için aksesuarlar
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Müşteri talebi üzerine üretilen bu şablonla her türlü isim, şirket logosu, adresler, seri numaraları ve parti numaraları malzemenin yüzeyi üzerine baskı yapılabilir. Baskı pedleri yalnızca baskı torcu ile birlikte kullanılabilir. Baskı pedleri temizlemek veya polisaj için uygun değildir.
İki çeşit baskı yapmak mümkündür:
- > Lazer baskıya benzerdir (daha koyu yazı)
- > Kumlamaya benzerdir (daha açık yazı)
Teslimat kapsamı:
- Baskı kolu
- Baskı damgası
- Baskı sıvısı, siyah, 100 ml
- Baskı sıvısı, beyaz, 100 ml
- Baskı pedleri
- Test şablonu
- O ring'ler
- Montaj anahtarı, 2,5 mm
AISI 430 paslanmaz çelik için uygun değildir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!