Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Bakır spreyi CU 800

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Bakır spreyi CU 800

Yüksek sıcaklıklar ve yüksek basınçlara oldukça dayanıklı olan yüksek tutunma özellikli yağlayıcı, ayırıcı ve korozyon önleyici bakır spreyi
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
Üstün dayanıklılık


  • Kullanım sıcaklık aralığı -40°C ile +1200°C arasındadır

  • Su, seyreltik alkaliler ve seyreltik asitlere karşı dayanıklıdır


Üstün ve sürekli kalıcı yağlama etkisi


Yanma ve yapışmaya, sürtünme yapışmasına, aşınmaya, korozyona ve sürtünmeden kaynaklanan korozyona karşı uzun süreli koruma sağlar.



Silikon ve AOX içermez

Not

Fren diskleri ya da fren balata yüzeylerine uygulamayın.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan ve depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.