Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Bakır pastası CU 800
Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlara oldukça dayanıklı, yüksek yapışma özellikli yağlayıcı, ayırıcı ve korozyon koruma bakır pastası
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok yüksek direnç
- Kuru yağlama için -20°C ile +1200°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir
- Su, soda çözeltisi ve seyreltilmiş asitlere karşı dayanıklıdır
Mükemmel, uzun süreli yağlama etkisi
Isınma ve donma, soğuk kaynaklama, aşınma, korozyon ve sürtünme korozyonuna karşı uzun süreli koruma sağlar.
Silikon ve AOX içermez
Fren balatalarına, fren diski ve kampanalarının yüzeylerine uygulamayın.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Frenler:
Fren balatalarının arkaları (gıcırdamayı önler), montaj parçaları ve bağımsız parçalar.
Akü kutup başları:
Kontak koruması, gaz altı kaynağı tabancası ağız adaptörleri (kaynak kıvılcımlarının oluşmasını engeller).
Contalar:
Katı contaların kaynaşmasını engeller.
Diğer:
Cıvata bağlantıları (egzoz manifoldu bağlantıları, buji dişleri, vb.), rulmanlar, mil uçları, mafsallar, kayar yüzeyler.
Uygulama yapılacak yüzeyleri Genel Temizleme Spreyi Art. No. 0890 108 7 ile temizleyin. Yüzey kir, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. İnce ve eşit şekilde uygulayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!