Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Bakır pastası CU 800

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Bakır pastası CU 800

Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlara oldukça dayanıklı, yüksek yapışma özellikli yağlayıcı, ayırıcı ve korozyon koruma bakır pastası

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Çok yüksek direnç


  • Kuru yağlama için -20°C ile +1200°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir

  • Su, soda çözeltisi ve seyreltilmiş asitlere karşı dayanıklıdır


Mükemmel, uzun süreli yağlama etkisi


Isınma ve donma, soğuk kaynaklama, aşınma, korozyon ve sürtünme korozyonuna karşı uzun süreli koruma sağlar.



Silikon ve AOX içermez

Not

Fren balatalarına, fren diski ve kampanalarının yüzeylerine uygulamayın.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.