Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Bakım spreyi
Menteşe, alet ve makinelerin yağlanması için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek etkili aşınma önleyici katkı maddeleri sürtünmeyi azami ölçüde azaltır
Darbeli matkap uçlarının makineye giriş yerlerinde sıkışmalarını ve erken aşınmalarını önler.
Mükemmel nüfuz etme ve temizlik performansı
- Kapı ve pencere menteşelerinin rahat çalışmasını sağlar
- Hassas mekanik parçaların yağlanması ve bakımı sağlanır
Reçine ve asit içermez
Hassas parçalar korozyona uğramaz.
Silikon içermez
Silah yağı olarak da kullanımı uygundur
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Uygulama yapılacak alanlara püskürtün.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!