Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Ayna yapıştırma bandı
Ayna yapıştırma bandı - 1
Ayna yapıştırma bandı - 2

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Ayna yapıştırma bandı

Polietilen taban ve akrilat yapıştırıcılı çift taraflı yapışkan bant

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Birçok malzeme yüzeyi ile çok iyi uyum sağlar


Yapışkan bant; ahşap, metal, cam ve taşın yanı sıra Pleksiglas ve Makrolon gibi farklı malzemeler üzerinde yapıştırmaya uygundur.



Yüksek ilk tutunma mukavemeti


Montajdan hemen sonra yeterli bir uygulama emniyetine ulaşılır.



UV ve neme dayanıklı


Yapışkan bant hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir.



Eskimeye karşı dayanıklı


Doğru kullanıldığında bant elastikliğini kaybetmez.

Not
  • Yapıştırılacak yüzeyler pürüzsüz, kuru, toz, yağ ve silikondan arındırılmış olmalıdır. Ön temizlik için IPA temizleyiciyi öneririz.

  • Düzgün yapışmayı sağlamak için bant yapıştırılacak malzeme üzerine yeterince bastırılmalıdır.

  • Optimum nihai yapışma mukavemeti 24 saat sonra elde edilir.

  • Lütfen hassas yüzeyler (örn. PP, PE, kauçuk) ve pürüzlü veya gözenekli yüzeyler (örn. ahşap, taş) üzerinde önceden deneme yapın.

  • Yumuşatıcı katkı maddeleri içeren plastiklerin yapıştırılacağı durumlarda yumuşatıcılar, yapıştırıcı tabakayı bozabilir. Bu, yapıştırıcının gücünü azaltacaktır.

  • Güvenlik aynalarında (aynanın arkasındaki mavi veya yeşil filmden tanınabilir) ile üreticiler genellikle ek olarak bir mekanik sabitleme kullanılmasını tavsiye eder.

  • Güvenlik aynalarında (aynanın arkasındaki mavi veya yeşil filmden tanınabilir) ile kullanılan film ile yapıştırıcı arasındaki karşılıklı etkileşimden dolayı bantla ilgili yapıştırıcı sorunları yaşanabilir. Özellikle PE/PP bazlı filmlerde güçlü yapışma sağlanmaz. Bu nedenle tüm durumlarda ön testler yapılmalıdır. Güvenlik aynaları için çeşitli filmler kullanıldığından ek mekanik sabitleme kullanılması şiddetle tavsiye edilir.


Lütfen montaj talimatlarına uyun.

AYNA YAPIŞTIRMA BANDI İÇİN MONTAJ TALİMATLARI
Kullanılacak yapışkan bant miktarı
Yapışkan bant genişliği (mm)Ayna alanı (cm2)Ayna kalınlığı (mm)
3456
191003 cm4 cm5 cm6 cm
252 cm3 cm4 cm5 cm
192005 cm7 cm9 cm10 cm
254 cm5 cm7 cm8 cm
1950013 cm17 cm20 cm25 cm
2510 cm13 cm16 cm20 cm
19100025 cm40 cm45 cm50 cm
2520 cm30 cm35 cm40 cm
19200050 cm70 cm85 cm100 cm
2540 cm50 cm65 cm80 cm
195000125 cm175 cm225 cm250 cm
25100 cm120 cm170 cm200 cm
1910000250 cm350 cm450 cm500 cm
25200 cm260 cm325 cm325 cm
Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.