Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Avuçiçi taşlama makinesi EWS 7-115 BASIC
115 mm koruyucu kapaklı güçlü avuçiçi taşlama makinesi. Basit taşlama ve kesme işlemi için ideal.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hafif ve kolay kullanım
Güç aralığında en küçük kavrama boyutu (176 mm) ve sadece 1,8 kg ağırlığıyla avuçiçi taşlama makinesi, uzun süreler boyunca rahatça elinize oturur.
Küçük bağlantı kafası
Küçük bağlantı kafası sayesinde ulaşılması zor alanlara bile tamamen erişilebilir.
Daha uzun kullanma süresi
Özel olarak geliştirilen hava ızgaraları motoru en iyi şekilde soğutur. Otomatik devre kesici fonksiyona sahip karbon fırçalar motoru korur ve daha uzun bir kullanma süresi sağlar.
Bükülmeye dayanıklı koruyucu başlık
Kullanıcı için yüksek derecede koruma sağlar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!