Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Avuç içi taşlama makinesi EWS 14-125-EQ Universal
Avuç içi taşlama makinesi EWS 14-125-EQ Universal - 1
Avuç içi taşlama makinesi EWS 14-125-EQ Universal - 2
Avuç içi taşlama makinesi EWS 14-125-EQ Universal - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Avuç içi taşlama makinesi EWS 14-125-EQ Universal

Hız kontrolüne, titreşim azaltıcı tutma sapına ve işlerde hızlı ilerleme kaydetmek için sınıfındaki en yüksek güç yoğunluğuna sahip 1400 W gücünde üniversal avuç içi taşlama makinesi. Yoğun kaba taşlama ve kesme işleri için idealdir.

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Elde bulunan malzemeye ve işe en iyi şekilde uyarlanabilir


Kademesiz şekilde ayarlanabilen hız kontrolü, avuç içi taşlama makinesini tüm uygulamalar için ideal bir çözüm haline getirir.



İşlerde hızlı ilerleme


Sabit elektronikler sayesinde hız, yük altında bile sabit kalır.



Yeniden başlatma koruması


Güç kaynağı kesintisinin ardından, avuç içi taşlama makinesi otomatik olarak yeniden başlamaz bu da yaralanma riskini önemli oranda azaltır.



Aşırı yükleme koruması ve yumuşak hareket


Makinenin kullanım süresini ve çalışma emniyetini artırır.



Geri tepme koruması


Mekanik bağlantı kesici, diskin kilitlenmesi durumunda geri tepmeyi önler. Kullanıcı için yüksek seviye koruma ve işin hızlı bir şekilde devam edebilmesi için.



Tek bir düğmeye basılarak aletsiz ve hızlı disk değişimi.


"Q-Nut" hızlı sıkıştırma somunu ve hızlıca ayarlanabilen koruyucu kapak.