Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Atölye temizleyici BMF
Atölyeler, makineler ve araçlar için çevre dostu temizlik maddesi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Fosfat, çözücü ve koroziv maddeler içermez
- Biyolojik olarak çözünebilir
- Mekanik olarak, manuel olarak ya da yüksek basınçlı ünitelerde kullanılabilir
- Güçlü yağ çözme gücüne rağmen malzemelere zarar vermez
- Boya, lastik ve plastikleri aşındırmaz
- Alman Ekolojik Standart Testi B 5105'e göre atık suda hızlı ayrışma
- pH değeri: 9,4
- Silikon içermez
- AOX içermez
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
- Yüksek basınçlı temizleyicilerde BMF temizleyici: %3-5 konsantrasyon.
- Zemin temizleme makineleri ile kullanımda BMF temizleyici: %3-10 konsantrasyon.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!