Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Kurumsal Müşterilere Özel
Binek ve ticari araçların temizliği için
Çözücülere karşı dayanıklı emme sistemi, 360° püskürtme işlemi sağlar
Özel emme sistemi sayesinde, güvenli bir şekilde 360° eğik, dikey veya baş üstü püskürtme yapabilir.
Çizik ve tüy bırakmayan sonuçlar için; günlük temizlik ve araç bakımı işleri için mükemmeldir.
5 l plastik bidon için DN 45 bağlantılı musluk
Araç kaportası ve bileşenlerini örtmek için özel sızdırmazlık ile güçlendirilmiş kağıt.
Anatomik biçimli yüzeye ve yükseltilmiş süngerli boyun desteğine sahip, kırılmaya karşı dayanıklı, darbeye karşı dirençli plastikten yapılmış sürgü.
Boya işlerinden önce en ince tozları bile tutmak için.
The tap makes it quick and easy to cleanly fill up and dispense liquids and helps with dosing large amounts of liquid in a short period of time
Mükemmel ve üniversal kullanıma yönelik iki farklı yüze sahip mikrofiber bez
Üniversal montaj yardımcısı, özellikle montaj işini tek bir kişinin yaptığı durumlar dahil olmak üzere kullanılabilir ve işi kolaylaştırmak için son derece faydalıdır.
En yaygın temizlik işleri için çok yönlü
Bu sağlam, neme karşı son derece dayanıklı silme bezi, pürüzsüz ve hassas yüzeyleri temizlemek için uygundur (örn. boya işinden önce yapılan son temizlik işlemi).
Teneke kutu veya varillerdeki ürünlerin kolay uygulanabilmesi için yeniden doldurulabilen boş pompalı sprey kapları
Würth Online Mağaza mümkün olan en iyi hizmeti sunmak amacıyla çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamızı inceleyin.