Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Aşındırıcı pasta P10 Plus
Aşındırıcı pasta P10 Plus - 1
Aşındırıcı pasta P10 Plus - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Aşındırıcı pasta P10 Plus

Yüksek aşındırma özelliğine sahip yeni boyanmış araçlarda veya eski araç boyaları üzerinde yer alan hataları gidermek için kullanılmaya uygun hızlı aşındırma pastası

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Yenilikçi alüminyum oksit bileşimi


  • Yüksek aşındırma ve parlaklık sağlama gücü

  • P1500 kum üzerindeki zımpara izlerini kolayca giderir


Yoğun kıvam


  • Polisaj sıçraması olmaz

  • Ekonomik

  • Düşük toz oluşumu

  • Bitişik bölgeler temizlik gerektirmez


Manuel olarak ve makine ile kullanılabilir



Klasik ve çiziğe karşı dayanıklı boya türleri için



Eski ve yeni boyalı yüzeylerde kullanılabilir



Silikon içermez

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.