Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çizgi lazeri CLL 18
Yüksek görünürlükte kırmızı lazer çizgili, kendinden terazili, iç ve dış mekan kullanımı için uygun, lazerli işaretleme cihazı.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kolayca görülebilir lazer çizgileri
- Geniş lazer çıkış açıklıkları, çizgilerin uzun olmasını sağlar.
- İnce ve güçlü çizgiler
Zamandan büyük tasarruf sağlar
Saniyeler içinde otomatik hizalama
Tek düğmeyle kolay kullanım
Tüm çizgiler hızlı ve kolay bir şekilde tek düğmeyle açılabilir veya kapatılabilir.
Uzun mesafelerde kullanılabilir
LRU 18 el tipi alıcı ile daha uzun mesafelerde de kullanılabilir.
Terazileme kontrolü
Otomatik terazileme toleransının aşılması durumunda, çizgiler sinyal vermeye başlar. Bu sayede hizalama hataları önlenmiş olur.
Esnek bağlantı
- Lazer, isteğe bağlı WM 1 üniversal duvar montaj aparatı kullanılarak tavan profillerine, 1/4 ve 5/8 inçlik tripodlara takılabilir.
- Güçlü mıknatısı sayesinde CLL-A çelik yüzeylere kolaylıkla tutunur.
Ekolojik ve ekonomik
- Lityum iyon pil takımı, cihazın şarj sırasında kullanılmasını sağlar.
- Ayrıca alkalin piller de kullanılabilir (pil yuvası teslimata dahildir).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!