Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Zımpara kağıdı şeridi Useit® Superpad vehicle
Dolgu macunları, HS üst kaplama boyaları ve su bazlı boyaların yanı sıra plastikler ve kompozit fiber malzemeler (ör. GFRP) için delikli zımpara şeridi.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tüm yüzey üzerinde delikli zımpara şeridi
- Zımparalama tozu, tüm yüzey üzerinden tamamen vakumlanarak uzaklaştırılır.
- Tıkanma olmaz, yüksek zımparalama performansı, uzun kullanma süresi, düzgün son zımpara işlemi, yüksek çıkarma oranı.
Toz ve gölgesiz çalışma
Geleneksel delikli aşındırıcıların dört katına kadar zımpara performansıyla daha kısa zımparalama süresi ve etkili çalışma
Zaman ve para tasarrufu sağlar.
Sıradan delikli aşındırıcıların aksine Useit® Superpad P Vehicle'ın delik deseni, malzeme ve üretilen toz miktarına göre optimize edilmiştir.
Zımpara diskinde tıkanma olmaz
Araçlar için Useit Superpad P, toz çekme özelliğine sahip olan ya da olmayan tüm zımpara plakaları (deliklere bakılmaksızın) ile üniversal olarak kullanıma uygundur.
Köpük yalıtım
- Basınç dengeleme
- Yüzeydeki nokta basıncı köpük yalıtım ile azaltılır.
Kenarlarda, köşe profillerinde ve kıvrımlarda zımparalama tehlikesi en aza indirilir
Aşağıdaki faktörler zımparalama sonuçlarını etkileyebilir:
- 1. Yüzeyin durumu (dolgu macunu türü, püskürtme deseni, kuruma derecesi).
- 2. İşleme (zımparalama basıncı, besleme hızı, zımparalama tekniği).
- 3. Zımpara plakası (tasarım, ör. şekil ve sertlik).
- 4. İşleme makinesi (devir sayısı, tahrik, strok, emme vb.).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!