Araç tesisat kablosu FLRY
Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
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
- %99,9 bakır içeriği ile en iyi kalite
- Nominal voltaj: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC dış kaplama
- Silikon, kadmiyum ve kurşun içermez
DIN/ISO 6722'ye uygundur
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!