Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Araç sızdırmazlık bandı
Araç sızdırmazlık bandı - 1
Araç sızdırmazlık bandı - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Araç sızdırmazlık bandı

Araç sızdırmazlık bandı, titreşimlere karşı koruma sağlar ve bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını tek bir adımda emniyetli ve kalıcı bir şekilde sağlar.

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
  • %20 sıkıştırılmıştır

  • Tek taraflı kendinden yapışkanlıdır

  • Sıcaklık direnci: -30°C ila +90°C

  • Buhar geçirir bu sayede su birikmesini engeller

  • Uygulama tamamlandığında sızdırmazlık bandı derz kenarlarına baskı uygulayan ve pürüzleri gideren bir kuvvet oluşturur.
Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.