Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
3'ü 1 arada araç şampuanı
Üçlü etkiye sahip araç temizleyici: Tek bir adımda temizlik, parlaklık geliştirme ve bakım.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Araba şampuanı üç özelliği tek bir formülde birleştirir ve yol kirinin etkili bir şekilde kaldırılmasını ve nazikçe çıkarılmasını sağlar.
- Hoş ve ferah bir kokuya sahip sert ve yoğun köpük boya, krom, cam, plastik, lastikler, jantlar ve üstü açılır tavanlardaki ağır kirleri zahmetsizce temizler
- Temizlik sırasında, tüm işlenmiş yüzeylere koruyucu bir polimer tabaka uygulanır, bu da aracı korur ve ayrıca temiz suyla duruladıktan sonra su filminin otomatik olarak akmasını sağlar
- Boyayı kalıcı bir koruyucu filmle kaplar ve leke veya su izi bırakmaz, böylece aracı bir güderi ile kurulamak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır
Doğrudan güneş ışığı alan sıcak yüzeylerde kullanmayın. Dondan.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapınız. Çok sayıda uygulama ve depolama ve kullanım koşullarından dolayı, belirli bir uygulamanın sonucu için sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini sağlarız. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Araba boyası, krom, kauçuk, vinil, plastik gibi tüm yıkanabilir, pürüzsüz yüzeyler için.
Kaba kirleri temiz suyla durulayın. 50 ila 100 ml'yi (3 ila 4 kapak) 10 litre ılık suyla karıştırın ve aracı bir sünger veya yıkama eldiveni kullanarak her zamanki gibi yıkayın. Son olarak, aracı temiz su kullanarak durulayın. Kalan suyu yumuşak bir mikrofiber bez veya güderi kullanarak silin.
3'ü 1 arada araç şampuanı, köpük tabancayla 1:5 ve 1:10 oranında seyreltme ile de kullanılabilir. Ürün, pompalı sprey kabı kullanılarak da uygulanabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!