Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Active-Clean temizleyici

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Active-Clean temizleyici

Tüm araç içi için yoğun köpük temizleyicisi
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
Çok ince aktif köpük (vakum etkisi)


  • Köpük yüzeyde kalır ve köpük kabarcıklarının patlaması ile kiri yüzeyden çıkarır

  • Son derece yüksek kir çözme etkisi

  • Döşemeler ıslanmaz böylece uzun kuruma süreleri gerekmez


Malzemelere zarar vermez


Araç içindeki tüm yüzeyler için uygundur. Hava yastığının (sürücü bölümü yolcu tarafı) kırılma yerleri bundan etkilenmez.



20 kat verim


  • 500 ml Active Clean, yaklaşık 10 litre standart sıvı temizleme ürününün verimliliğine eşittir

  • Ekonomiktir


Ö-Norm (Avusturya standardı) testi B 5105'e göre atık suda hızlı ayrışma



Biyo-çözünürlük> %95

Not

Ürünü donmaya karşı koruyunuz.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.