Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Yerinde kurulum (M10 - M24) ve önceden yerleştirmeli kurulum (M8 - M24)
- Yüksek yükler, minimum aralık ve kenar mesafeleri
- Kimyasal dübel sistemi, çatlaklı beton (beton çekme bölgesi) ve çatlaksız beton (beton sıkıştırma bölgesi) için uygundur
- Matkap delikleri, darbeli matkap (W-VIZ M8 - M24), vakumlu matkap (W-VIZ M10 - M24) veya elmas karot matkap işlemi (W-VIZ M10 - M24) kullanılarak oluşturulabilir
- Düşük genleşme basıncı olan bağlantı, minimum aralık ve kenar mesafeleri sağlar
- Ankraj çubuğunun geometrisi güvenli takip genişlemesi özelliği sağlar
- Mekanik matkap deliği temizliği: Kolay kullanım, çok iyi matkap deliği temizliği, yüksek yükler
- M8, M10, M12, M16, M20 ve M24 boyutlarında çinko kaplamalı çelikten yapılmış kuvvet kontrollü/tork kontrollü genişleme dübelleri
- Yük, kimyasal dübeldeki ayrı konilerin mekanik olarak birbirine kilitlenmesi ve ayrıca temel malzemedeki (beton) tutma ve sürtünme kuvvetlerinin kombinasyonu yoluyla aktarılır
Uygun enjekte edilebilir harç: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
- Sabit nokta seçeneği 1, çatlaklı ve çatlaksız beton, sismik performans kategorisi C1 ve C2 için ETA-04/0095 Avrupa teknik değerlendirmesi
- Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120
- Dübel, min. C20/25 ve maks. C50/60 beton sıkıştırma mukavemeti ile güçlendirilmiş veya güçlendirilmemiş normal ağırlıktaki betonda kullanım için EN 206-1:2000-12'ye göre Avrupa teknik değerlendirmesine sahiptir
- Çatlaklı betonda (beton çekme bölgesi) ve çatlaksız betonda (beton sıkıştırma bölgesi) Avrupa teknik değerlendirmesi ile sabitleme
- Statik (ör. hareketsiz yük, ekipman, depolama malzemeleri) veya yarı statik (ör. merdiven korkulukları) işlemler: M8 - M24
- Sismik etkiler, depremler (kategori C1 + C2): M10 - M24
- Dübel boyutu M8 - M24: Kuru veya ıslak betona montaj
- Dübel boyutu M12 - M24: Suyla dolmuş matkap deliklerine montaj (istisna: W-VIZ-A 75 M12 - su dolu matkap deliklerine montaja izin verilmez)
- Beton < C20/25'te ve basınca dayanıklı doğal taşta (onaysız) kullanmak için
- W-VIZ/S (çinko kaplamalı çelik) kuru kapalı alanlarda kullanılabilir
- Metal yapıları, metal profilleri, braketleri, taban plakalarını, destekleri, rayları, ahşap yapıları, kirişleri vb. sabitlemek için uygundur.
Matkap deliğini temizleme: 2 adet üfleme, 2 adet mekanik fırçalama, 2 adet üfleme
Matkap deliği M20 veya daha büyükse uygun basınçlı hava nozüllerini kullanarak basınçlı hava püskürtün
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!