Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
W-VD-A/S ankraj çubuğu W-VPZ ve W-VD kimyasal dübel kapsül sistemleri ve beton, çinko kaplamalı çelik WIT enjeksiyon sistemleri için
Betonda kimyasal dübel sistemi W-VD ve WIT enjeksiyon sistemleri için. Çinko kaplamalı çelik
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Nokta açılı ve altıgen eklemeli ankraj çubuğu (kartuş sistemiyle dönme darbeli takmayı mümkün kılar)
Ankraj çubuğu aşağıdaki onaylar kapsamındadır:
- Kimyasal dübel sistemi W-VD, seçenek 8: ETA-06/0074
- BETON-MULTI WIT-UH 300 enjeksiyon sistemi, seçenek 1: ETA-17/0127
- ALLROUNDER WIT-VM 250 enjeksiyon sistemi, seçenek 1: ETA-12/0164
- WIT-Nordic enjeksiyon sistemi, seçenek 1: ETA-12/0164
- WIT-PE 500 enjeksiyon sistemi, seçenek 1: ETA-09/0040
- BASIC WIT-PM 200 enjeksiyon sistemi, seçenek 7: ETA-12/0569
Ankraj çubuğu aşağıdaki kartuş sistemleri ve enjeksiyon sistemleri için kullanılabilir:
- Kimyasal dübel sistemi W-VD, seçenek 8 - çatlaksız beton
- BETON-MULTI WIT-UH 300 enjeksiyon sistemi, seçenek 1 - çatlaklı ve çatlaksız beton
- ALLROUNDER WIT-VM 250 enjeksiyon sistemi, seçenek 1 - çatlaklı ve çatlaksız beton
- WIT-Nordic enjeksiyon sistemi, seçenek 1 - çatlaklı ve çatlaksız beton
- WIT-PE 500 enjeksiyon sistemi, seçenek 1 - çatlaklı ve çatlaksız beton
- BASIC WIT-PM 200 enjeksiyon sistemi, seçenek 7 - çatlaksız beton
W-VD-A/S (galvanizli çelik) kuru kapalı alanlarda kullanılabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!