Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Mesafeli montaj vidası AMO®-Y 7,5 mm
Gazbetona pencere montajı için özel olarak tasarlanmıştır (önceden delmeden vidalanabilir). Ayrıca beton ve kum-kireç tuğlası içindir. Silindir başlı, çelik, özel kaplama, AW 30 kafa tipi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48810.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3790316.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3790315.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48119.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23785907.jpg)
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Önceden delmeden doğrudan gazbetona vidalanır
- Zaman kazandırır — dübel gerekmez
- Dübel ayar aparatı gerekmediği için kısa montaj süreleri
- Yük taşıma işlevi yüksek ısıl yükler altında bile korunur
- Daha uzun kullanma süresi için AW ucu vardır, daha iyi güç aktarımı sağlar ve çıkarma kuvveti yoktur
- Geçmeli montaj
- Takıldıktan sonra beklemeye gerek kalmadan hemen yük taşıma kapasitesi sağlar
- Takıldıktan sonra neredeyse hiç genleşme kuvveti yoktur
DIN V ENV 1627:1999'a göre hırsıza karşı dayanıklı sınıf 3; 16 Haziran 2010 tarihli ift Rosenheim Institute test raporu no. 211 43728
Eski DIN 18056 standardına göre pencere duvarları veya 9 m²'den büyük yüzeye sahip bileşenler ve Güvenlik Camları için Alman Teknik Kuralları (TRAV) veya DIN 18008-4'te tarif edilen kazaya dayanıklı camlar
Minimum 9 m²'lik yüzey alanına ve en kısa kenarında minimum 2 m'lik kenar uzunluğuna sahip pencere duvarlarına uygulanan DIN 18056 standardı. Bu uygulama için genel inşaat izni veya Avrupa Teknik Onayı almış ya da özel onay almış dübeller kullanılmalıdır. Benzer şekilde Güvenlik Camları için Alman Teknik Kuralları (TRAV) veya DIN 18008-4'te tarif edildiği üzere kazaya dayanıklı camları takmak için yalnızca genel inşaat iznine veya Avrupa Teknik Onayı ya da özel onaya sahip dübeller kullanılmalıdır.
Parçaların belirli inşaat koşulları (ör. pencere kanadı ağırlığı, yüzey özellikleri) için doğru takıldığını kontrol etmek önemlidir. Güvenlik Camları için Alman Teknik Kuralları (TRAV) veya DIN 18008-4'te tarif edildiği üzere kazaya dayanıklı camlar, montaj başlamadan önce uygun özel onay alınmışsa yalnızca AMO-Y vidayla takılabilir.
Pencereler ve sokak kapılarının montajını planlama ve gerçekleştirme yönetmelikleri, 2010 baskısı, Ürün. no. 5995000000
Bağlantı parçası pencereye etki eden tüm standart kuvvetleri güvenli bir şekilde yapıya ve temele aktarmalıdır. Toplam yük bu nedenle ör. pencere yükü, rüzgar yükü ve çalışma yükünden hesaplanmalıdır (bkz. DIN 1055). Yürürlükteki geçerli bina yönetmelikleri, binaların ve bileşenlerinin insan hayatını ve sağlığını tehlikeye atmayacak veya toplum güvenliği için bir risk oluşturmayacak şekilde planlanması gerektiğini taahhüt eder. Pencerelerin montajı da bu kritere uygun olmalıdır.
- Pencere kasasının önceden delinmesi (6,2 mm)
- Gazbetonu önceden delmeyin; AMO-Y vida doğrudan gazbetona vidalanmalıdır
- Hizalama kelepçeleri veya AMO Bag kullanarak pencere çerçevelerini hizalayın
- Vida uzunluğu = çerçeve genişliği + mesafe + vidalama derinliği
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4921736.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4921741.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/48811.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48807.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48833.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48809.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48148.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278191.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48149.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48145.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48146.jpg)
DIN V ENV 1627:1999'a göre hırsıza karşı dayanıklı sınıf 3; 16 Haziran 2010 tarihli ift Rosenheim Institute test raporu no. 211 43728
Önceden açılan Ø 6 mm montaj deliği ile pencere ve kapı kasalarının montajı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!