Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Alüminyum/demir dışı metaller için uzun ömürlü kesme taşı Uzun ömürlü
Alüminyum/demir dışı metaller için uzun ömürlü kesme taşı Uzun ömürlü - 1
Alüminyum/demir dışı metaller için uzun ömürlü kesme taşı Uzun ömürlü - 2
Alüminyum/demir dışı metaller için uzun ömürlü kesme taşı Uzun ömürlü - 3
Alüminyum/demir dışı metaller için uzun ömürlü kesme taşı Uzun ömürlü - 4
Alüminyum/demir dışı metaller için uzun ömürlü kesme taşı Uzun ömürlü - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Alüminyum/demir dışı metaller için uzun ömürlü kesme taşı Uzun ömürlü

Son derece uzun kullanım ömrü, katı ve profil malzemelerde optimum kesme kapasitesi, çok yüksek kenar sağlamlığı.

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

4 tasarımları mevcut
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
  • Sentetik reçine bağlı, lifli malzemeyle güçlendirilmiş yüksek performanslı kesme taşları

  • Elektrikli veya havalı avuç içi taşlama makineleri ile serbest kesim için

  • Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet

  • Minimal boyut ve dengesizlik toleranslar

  • Son derece uzun kullanma süresi

  • Katı malzemelerde ve profil malzemelerinde optimum kesme kapasitesi

  • Çok yüksek yan denge
Not
  • Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın

  • Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın

  • Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!

  • Uygun seviyede temas basıncı uygulayın

  • Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin

EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.