Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yüksek parlaklığa sahip alüminyum gümüş sprey Perfect
Uzun süreli koruma ve optimum metal yüzey görünümü
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İlk püskürtmede yüksek kaplama kalınlığı
- Hava koşullarına karşı optimum koruma sayesinde son derece güvenlidir
- Yalnızca bir çalışma adımı gerektiği için minimum süre gereklidir
- Yüksek yüzey kaplama özelliği
Ayarlanabilir püskürtme başlığı sayesinde çok yönlü kullanım
Büyük veya küçük onarımlar, değişken püskürtme başlığı sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Aşınmaya karşı yüksek direnç
Yüksek aşınma dayanımı
Perfect çinko sprey ve Perfect açık renkli çinko sprey, çinko içerir ve bu nedenle korozyona karşı ideal, aktif koruma sağlar. Yüzeyin hasarlanması durumunda çinko tabaka metali paslanmaya karşı korur. Yüzeyin hasar görmesi durumunda metal kullanılmaya devam edilemez.
PU, MS polimer ve hibrit sızdırmazlık malzemeleri için yapışma yüzeyi olarak uygun değildir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Metal yüzeylerin görsel olarak iyileştirilmesi, onarımı ve korozyona karşı korunması için.
Uygulama yüzeyi; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Pas ve eski gevşek boyayı çıkarın ardından zımparalayın ve temizleyin. Kullanmadan önce kutuyu en az 2 dakika güçlü bir şekilde çalkalayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!