Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Alt koruma pütür sızdırmazlık maddesi - üzeri boyanabilir
Korozyon koruması ile boyanabilen alt koruma pütür sızdırmazlık maddesi.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Yüzeye uygun ürünler kullanılarak üzeri boyanabilir
- Ses yalıtım malzemeleri
- Çeşitli yüzeylere çok iyi tutunma
- Korozyona, hava şartlarına ve kire karşı koruma sağlar
Tüm araba ve ticari araç türlerinde gövde altı sızdırmazlığı.
Yüzey; temiz, kuru, gres yağı ve pastan arındırılmış olmalıdır. Ürünü iyice çalkalayın. Ürünü eşit bir şekilde yaklaşık 30 cm mesafeden uygulayın. Pütür 60-90 dakika sonra boyanabilir. Çift komponentli boyalar için önce bir astar boya uygulanmasını öneririz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!