Alçı levha dübeli W-GS
Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Alçı levha dübeli W-GS
Alçı levha/fiber takviyeli levha panellerde ve hafif inşaat levhalarındaki ikincil montaj işlemleri için
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
- Yüksek kalite plastik veya çinko döküm
- -40° ile +80°C ısıl kararlılık
- Pozitif kilitleme ile montaj
- Kuvvet aktarımı 6 köşe üzerinden gerçekleştiğinden dolayı, patentli kafa tipi dübelin PZ bits, AW bits, TX bits ile takılması mümkündür.
- Patentli dönme kilidi bir vidanın döndürülmesi ile tetiklenir. Vidanın sökülmesi esnasında alçı levha dübeli birlikte dönmez ve ankraj zemininde kalır.
- Panel arkasında çok az boşluk gerekir (yalnızca 15 mm)
- Dübel ayar aparatı olmadan, akülü vidalama makinesi ve ilgili vida için uygun uç ile kullanım içindir
- Alçı levha dübeli ve vida aynı uçla takılabilir
- Yeni geliştirilmiş merkezleme ucu levhaya takma ve delme işlemlerini kolaylaştırır.
- Ön delme gerektirmeyen hızlı, düşük maliyetli montaj
- Akülü vidalama makinesi ile hızlı montaj
- Bileşen, ahşap veya sunta vidalarıyla takılabilir
Kullanım alanı
Kullanım alanı
- Bileşenleri bir ahşap veya sunta vidası ile birlikte takmak için (matkap ucu, karşı diş, halka dişi olmadan)
- Bir paslanmaz çelik vida ile birlikte dış mekanlarda veya ıslak hacimlerde kullanılabilir
- Çiftli paneller üzerinde kullanım için Z/L tipi tavsiye edilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!